Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW8 M5х8 мм

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW8 M5х8 мм - фото №1Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW8 M5х8 мм - фото №2
Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW8 M5х8 мм - фото №1
Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW8 M5х8 мм - фото №2

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW8 M5х8 мм

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW8 M5х8 мм
-арт. 00575 8

Номер товару 005758
В наявності

Ціна:
1.06 грн/шт

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW8 M5х8 мм

Номер товару 005758

1.06 грнБез ПДВ: 0.88 грн

Кількість

ОУ

x200 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук