Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW8 M5х65 мм

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW8 M5х65 мм - фото №1

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW8 M5х65 мм

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW8 M5х65 мм
-арт. 00575 65

Номер товару 0057565
Предзамовлення

Ціна:
4.08 грн/шт

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW8 M5х65 мм

Номер товару 0057565

4.08 грнБез ПДВ: 3.40 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук