Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M5х12

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M5х12 - фото №1Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M5х12 - фото №2
Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M5х12 - фото №1
Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M5х12 - фото №2

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M5х12

Болт ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M5х12 -арт. 0057512

Номер товару 0057512
В наявності

Ціна:
1.10 грн/шт

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M5х12

Номер товару 0057512

1.10 грнБез ПДВ: 0.92 грн

Кількість

ОУ

x200 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук