Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х40 мм

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х40 мм - фото №1Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х40 мм - фото №2
Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х40 мм - фото №1
Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х40 мм - фото №2

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х40 мм

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х40 мм
-арт. 0057440

Номер товару 0057440
В наявності

Ціна:
2.11 грн/шт

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х40 мм

Номер товару 0057440

2.11 грнБез ПДВ: 1.76 грн

Кількість

ОУ

x200 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук