Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW36 M24х65 мм

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW36 M24х65 мм - фото №1

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW36 M24х65 мм

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW36 M24х65 мм
БОЛТ-DIN933-8.8-SW36-A2K-M24X65
-арт. 00572465

Номер товару 00572465
В наявності

Ціна:
92.40 грн/шт

Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW36 M24х65 мм

Номер товару 00572465

92.40 грнБез ПДВ: 77 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук