Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M20x80

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M20x80 - фото №1Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M20x80 - фото №2
Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M20x80 - фото №1
Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M20x80 - фото №2

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M20x80

Болт ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M20x80 -арт. 00572080

Номер товару 00572080
В наявності

Ціна:
62.40 грн/шт

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M20x80

Номер товару 00572080

62.40 грнБез ПДВ: 52 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук