Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M20х45

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M20х45 - фото №1Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M20х45 - фото №2
Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M20х45 - фото №1
Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M20х45 - фото №2

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M20х45

Стандарт: ISO 4017
Тип голови: шестигранна
Тип різьби: метрична, повна
Крок різьби: стандартний
Матеріал: сталь
Клас міцності: 8.8
Антикорозійне покриття: цинкування (А2К)
Діаметр: М20
Довжина: 45мм
Розмір ключа (SW): 30мм
Декларація RoHS: так

Номер товару 00572045
В наявності

Ціна:
43.20 грн/шт

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M20х45

Номер товару 00572045

43.20 грнБез ПДВ: 36 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук