Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M16x45

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M16x45 - фото №1

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M16x45

Болт ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M16x45 -арт. 00571645

Номер товару 00571645
В наявності

Ціна:
24.90 грн/шт

Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M16x45

Номер товару 00571645

24.90 грнБез ПДВ: 20.75 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Болт із шестигранною головкою та повною різьбою

  • Матеріал: сталь
  • Клас міцності: 8.8
  • Покриття: оцинковане
  • Крок різьби: стандартний
  • ROHS-директива: так

Написати відгук