Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №1Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №2
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №1
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №2

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки

DIN 933, сталь, клас міцності 8.8, оцинкована
БОЛТ-DIN933-8.8-SW19-A2K-M12X30

Номер товару 00571230
В наявності

Ціна:
21 грн/шт12.96 грн/шт

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки

Номер товару 00571230

21 грн12.96 грнБез ПДВ: 10.80 грн

Кількість

ОУ

x50 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 933, сталь, оцинкована, клас міцності 8.8, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

DIN 933 вилучено та замінено на ISO 4017. Існує подібність (номінальні розміри збільшені | змінені розміри під ключ для M10, M12, M14 і M22).

Написати відгук