Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №1Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №2
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №1
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №2

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки

DIN 933, сталь, клас міцності 8.8, оцинкована
БОЛТ-DIN933-8.8-SW17-A2K-M10X80

Номер товару 00571080
В наявності

Ціна:
42 грн/шт13.08 грн/шт

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки

Номер товару 00571080

42 грн13.08 грнБез ПДВ: 10.90 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 933, сталь, оцинкована, клас міцності 8.8, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

DIN 933 вилучено та замінено на ISO 4017. Існує подібність (номінальні розміри збільшені | змінені розміри під ключ для M10, M12, M14 і M22).

Написати відгук