Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №1Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №2Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №3Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №4Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №5Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №6
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №1
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №2
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №3
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №4
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №5
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №6

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки

ISO 4017, сталь, без покриття, клас міцності 8.8
БОЛТ-DIN933-8.8-SW10-M6X35

Номер товару 0055635
В наявності

Ціна:
8.22 грн/шт2.16 грн/шт

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки

Номер товару 0055635

8.22 грн2.16 грнБез ПДВ: 1.80 грн

Кількість

ОУ

x200 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4017, сталь 8.8, без покриття

Примітка

ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деяка подібність | Номінальні розміри збільшені | Розміри під ключ змінені для M10, M12, M14 і M22.

Написати відгук