Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням, WS30, M20х60

Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням, WS30, M20х60 - фото №1Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням, WS30, M20х60 - фото №2
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням, WS30, M20х60 - фото №1
Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням, WS30, M20х60 - фото №2

Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням, WS30, M20х60

Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням Wurth SW30 M20х60
БОЛТ-ISO4017-8.8-SW30-M20X60

Номер товару 00552060
В наявності

Ціна:
69 грн/шт60 грн/шт

Болт з 6-гранною головкою, з повним різьбленням, WS30, M20х60

Номер товару 00552060

69 грн60 грнБез ПДВ: 50 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

ISO 4017, сталь 8.8, без покриття

Примітка

ISO 4017 замінює DIN 933 | Є деяка подібність | Номінальні розміри збільшені | Розміри під ключ змінені для M10, M12, M14 і M22.

Написати відгук