Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!

Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №1Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №2Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №3Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №4
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №1
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №2
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №3
Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки - фото №4

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки

DIN 933, сталь, клас міцності 8.8, без покриття
БОЛТ-DIN933-8.8-SW19-M12X20

Номер товару 00551220
В наявності

Ціна:
8.10 грн/шт3.54 грн/шт

Болт з шестигранною головкою і різьбою до головки

Номер товару 00551220

8.10 грн3.54 грнБез ПДВ: 2.95 грн

Кількість

ОУ

x100 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 933, сталь, клас міцності 8.8, без покриття

Примітка

DIN 933 вилучено та замінено на ISO 4017. Існує подібність (номінальні розміри збільшені | змінені розміри під ключ для M10, M12, M14 і M22).

Написати відгук