Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою

Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою - фото №1Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою - фото №2Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою - фото №3Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою - фото №4
Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою - фото №1
Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою - фото №2
Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою - фото №3
Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою - фото №4

Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою

DIN 931, оцинкована сталь, клас міцності 8.8
БОЛТ-DIN931-8.8-SW19-A2K-M12X90

Номер товару 00531290
В наявності

Ціна:
25.58 грн/шт11.10 грн/шт

Болти з шестигранною головкою з частковою різьбою

Номер товару 00531290

25.58 грн11.10 грнБез ПДВ: 9.25 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

DIN 931, оцинкована сталь, клас міцності 8.8, блакитне пасивування (A2K)

Примітка

DIN 931 вилучено та замінено на ISO 4014. Існує подібність (номінальні розміри збільшені | змінені розміри під ключ для M10, M12, M14 і M22).

Написати відгук