Товары со скидкой
Multi-profile, hexagon, short..
Специально предназначено для работы с 16-кг отбойным молотком..
C 6,3 (1/4 дюйма) Преимущества AW профиля: Улучшенная передача усилия Более длительный срок службы О..
PZ/Позидрайв и бита под прямой шлиц E 6,3 (1/4дюйма)..
..
Преимущества переходника для алмазной коронки: Отличная цена; Изготовлен из высокостойкого ма..
АДАПТЕР КОРОНКИ (НАБОР) HEX13 ММ – М16 Особенности: Изготовлен в соответствии с высоча..
Очень удобный аккумуляторный перфоратор для ударного сверления в бетоне, камне и кирпичной кладке,..
Удлинитель коронки Wurth приобрел широкое применение среди профессиональных мастеров по р..
Клиновый анкер для высоких нагрузок в бетоне без трещин. Нержавеющая сталь А4. Сертификат соответств..
Анкер рамный универсальный для легких нагрузок Для монтажа окон во всех твердых материалах. Винт с п..
Очень удобная угловая шлифовальная машина с питанием от аккумулятора для мобильного применения Эффек..
Крестообразный шлиц для устройств завинчивания. Оптимальны при небольших/минусовых зазорах...
C 8.0 (5/16 дюйма) POWERDRIV POWERDRIV: Усилие распределяется по изогнутой поверхности на каждой сто..
TX E 6.3 (1/4 дюйма)..
C 8,0 (5/16 дюйма)..
TX C 6.3 (1/4 дюйма)..
Короткая бита для шурупов Pozidriv Быстрое, безопасное и энергосберегающее винтовое соединение ..
Длинная бита для шурупов Pozidriv Быстрое, безопасное и энергосберегающее винтовое соединение ..
Короткая бита для всех распространенных размеров винтов TX Сверхмощная бита для большинства ви..
E 6.3 (1/4 дюйма)..
Удобная и современная защитная обувь с привлекательным внешним видом швов. Кроме того, он убе..
Классический и высококачественный кожаный защитный ботинок, который на 100% не содержит металла. ..
Прочная и долговечная универсальная обувь из высококачественной кожи. Дышащая кожа Текстил..