- Назад
- Каталог товаров
- Анкерно-дюбельная техника
- Анкеры металлические для высоких нагрузок
- Анкеры клиновые, сжатая зона
- Анкеры клиновые
- Анкер клиновый W-FA/A4, нержавеющая сталь А4
- Анкер клиновый, нерж., (W-FA)-A4/70-30-M12X125
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Клиновый анкер для высоких нагрузок в бетоне без трещин. Нержавеющая сталь А4.
Сертификат соответствия ETA-02/0001 для одиночного крепления, вариант 7, бетон без трещин
Высокая нагрузка, малые межосевые расстояния и расстояния до края
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Сквозной монтаж экономит время
Уменьшенная и стандартная глубина анкеровки
Минимальный объем сверления, экономия времени
Разнообразные варианты применения анкера
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 14 мм |
Длина анкера (l) | 125 мм |
Материал | Сталь нержавеющая A4 |
Метрический диаметр анкера | M12 |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
Размер ключа | 19 мм |
Сертификат | ETA-02/0001 |
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)/эффективная глубина анкер | 45 / 50 / 75 мм |
Толщина прикрепляемой детали (t fix)/эффективная глубина анкеров | 30 / 65 / 90 мм |