- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Биты и принадлежности
- Биты
- Бита, с прямым пазом
- Бита со шлицем C 6.3 (1/4)
- Бита WURTH 1/4" 1,2х8 25 мм
Способы доставки
Короткая бита для шурупов Pozidriv
Быстрое, безопасное и энергосберегающее винтовое соединение
Немного для ручного и станочного инструмента
Бит отвертки с выносливостью
Длина | 25 мм |
Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
Тип наконечника | Шлиц |
Тип привода | Наружный шестигранник |
Толщина режущей кромки x ширина режущей кромки | 1,2 x 8,0 мм |