Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Диск шлифовальный для стали
Диск шлифовальный для стали - фото №1

Диск шлифовальный для стали

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 2

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Диск шлифовальный для стали

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0669161808
Недоступно для заказа
1 шт
0669162306
Нет в наличии
1 шт

Диск шлифовальный для стали от Wurth - это надежный и эффективный инструмент для обработки стальных поверхностей.

Он предоставляет несколько ключевых преимуществ, которые делают его незаменимым в ряде рабочих ситуаций:

  1. Высокая производительность: Диск предназначен для быстрого и эффективного удаления материала с поверхности стали. Это обеспечивает более быструю и продуктивную работу.

  2. Продолжительный срок службы: Диск изготовлен из прочных материалов, что обеспечивает его долгий срок службы. Это означает, что он будет служить вам на протяжении множества задач без необходимости частой замены.

  3. Качественный результат: Благодаря высокому качеству обработки, диск создает чистую и гладкую поверхность стали. Это важно, особенно в случаях, когда требуется высокая точность и качество отделки.

  4. Удобство использования: Диск легко устанавливается на шлифовальный инструмент и прост в использовании. Это упрощает рабочий процесс и делает его доступным даже для непрофессионалов.

  5. Безопасность: Важным аспектом является соблюдение стандартов безопасности при производстве диска. Это обеспечивает безопасность пользователя во время работы.

Диск шлифовальный для стали от Wurth подходит для широкого спектра работ, включая удаление окислов, подготовку поверхности перед покраской, снятие старой краски и многое другое. Он является надежным инструментом для профессионалов и любителей, работающих с металлом.

Диск шлифовальный для стали от Wurth применяется в различных сферах и для разных задач.

Вот несколько типичных сценариев его использования:

  1. Подготовка поверхности перед покраской: Перед нанесением краски или защитных покрытий на металлическую поверхность часто требуется удалить старую краску, ржавчину или окислы. Диск шлифовальный для стали идеально подходит для этой задачи. Его следует установить на шлифовальный инструмент, например, угловую шлифмашину, и тщательно обработать поверхность до достижения нужного состояния.

  2. Удаление острых кромок и заусенцев: Диск также может использоваться для снятия острых кромок и заусенцев с металлических деталей. Это особенно важно в случае, если безопасность работников зависит от отсутствия острых кромок на изделиях.

  3. Обработка сварных соединений: После сварки металлических деталей часто требуется обработка шлифовкой для придания соединению более гладкой и равномерной поверхности. Диск шлифовальный эффективно удаляет излишки металла и создает ровную поверхность.

  4. Удаление ржавчины и окислов: Время и воздействие окружающей среды могут привести к образованию ржавчины и окислов на металлических поверхностях. Диск позволяет быстро и эффективно удалить эти нежелательные элементы, восстанавливая внешний вид и функциональность деталей.

  5. Работы по обработке металла: В ремонтных и металлообрабатывающих мастерских диск шлифовальный является неотъемлемой частью инструментария. Его используют для обработки металла, подгонки размеров и обеспечения нужной гладкости поверхности.

Важно при использовании диска соблюдать правила безопасности, включая ношение защитной среды, такой как защитные очки и респиратор, а также работу в хорошо вентилируемом помещении или с применением масок, чтобы избегать вдыхания пыли и металлических частиц. Также необходимо следить за состоянием диска и заменять его при износе или повреждении.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация