Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Обдирочный диск по стали - фото №1Обдирочный диск по стали - фото №2
Обдирочный диск по стали - фото №1
Обдирочный диск по стали - фото №2

Обдирочный диск по стали

Диск шлифовальный для стали
КРУГ-ЗАЧИСТНОЙ-ST6,0-22,2-D230MM

Номер товара 0669162306
Нет в наличии

Усиленный волокном стандартный обдирочный диск со связующим из синтетической смолы с очень высокими показателями.

Примечание

Хранение: Сухое помещение, при комнатной температуре +20 °C

Работу выполняйте только в соответствующей спецодежде

Используйте только неповрежденные диски

Соблюдайте правильное контактное давление

Доказательство работоспособности

Соответствует самым строгим требованиям по технике безопасности европейского стандарта EN 12413.


Конструкционная сталь общего назначения, высокопрочная конструкционная сталь, конструкционная сталь, инструментальная сталь, закаленная сталь, шлифование кромок, сварных швов и поверхностей

Написать отзыв