Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Выполняется поиск
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Работа и карьера
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Доставка и оплата
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Выполняется поиск
Назад
Главная
Каталог товаров
Обработка материала
Шлифовальные и полировальные средства
Системы полировки
Полиров. блок, овчина, для полировки
Овчина, белая
Фильтр
Диаметр
80 мм
1
135 мм
1
Диаметр опорного диска
80 мм
1
125 мм
1
217.4
-
466.1
грн
Цена
-
грн
Выберите фильтры
Фильтр
Выберите фильтры
Овчина, белая
Сортировка:
По умолчанию
Название (А - Я)
Название (Я - А)
Цена (низкая > высокая)
Цена (высокая > низкая)
Показать:
24
25
50
75
100
Полировальный круг Wurth из овечьей кожи бемая Ø135мм
(арт. 0585235)
665.9
грн/шт
В наличии
Полировочный круг Wurth из овечьей кожи бемая Ø80мм
(арт. 05852380)
310.6
грн/шт
В наличии
Показано с 1 по 2 из 2 (всего 1 страниц)
⭐ Категория товаров
Овчина, белая
⭐ Количество товаров в наличии
2
⭐ Самый дешевый товар
217.4 грн
⭐ Самый дорогой товар
466.1 грн