- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Шлифовальные и полировальные средства
- Системы полировки
- Полиров. блок, овчина, для полировки
- Овчина, белая
- Полировальный круг Wurth из овечьей кожи бемая Ø135мм
Способы доставки
Для профессиональных полировальных работ на сильно поврежденных и корродированных окрашенных поверхностях.
Примечание:
Диаметр | 135 мм |
Диаметр опорного диска | 125 мм |
Материал | Поярковая шерсть |
Цвет | Белый |
Каталог Würth