Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Шлиф. сегмент. диск для нерж. стали
Шлиф. сегмент. диск для нерж. стали - фото №1

Шлиф. сегмент. диск для нерж. стали

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 6

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Шлиф. сегмент. диск для нерж. стали

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0579430328
Нет в наличии
10 шт
0579430528
Нет в наличии
10 шт
0579430321
Нет в наличии
10 шт
0579430524
Нет в наличии
10 шт
0579430526
В наличии
10 шт
255.3 грн
0579430324
Нет в наличии
10 шт

Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали от Wurth - это надежный и эффективный инструмент для обработки нержавеющей стали.

Он изготовлен из высокопрочного материала, который обеспечивает долгий срок службы. Диск имеет сегментированную конструкцию, которая позволяет быстро и эффективно удалять материал.

Основные характеристики:

  • Диаметр диска: 125 мм
  • Толщина диска: 2,5 мм
  • Материал: оксид алюминия
  • Сегментированная конструкция
  • Зернистость: 80

Особенности:

  • Высокая прочность и износостойкость
  • Быстрая и эффективная обработка нержавеющей стали
  • Легкое охлаждение
  • Устойчивость к вибрациям

Способ применения:

Диск предназначен для использования с угловой шлифовальной машиной. Перед использованием необходимо установить диск на шлифовальную машину и закрепить его. Затем можно приступать к обработке нержавеющей стали.

Особенности использования:

При работе с диском следует соблюдать следующие правила безопасности:

  • Используйте защитные очки и перчатки.
  • Не работайте с диском, если он поврежден.
  • Не используйте диск для обработки других материалов.

Зачем вообще нужен этот товар?

Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали необходим для обработки нержавеющей стали. Он используется для удаления ржавчины, заусенцев, а также для подготовки поверхности к покраске или нанесению других покрытий.

Вот несколько советов по выбору шлифовального сегментированного диска для нержавеющей стали:

  • Выбирайте диск с подходящим диаметром и толщиной.
  • Учитывайте зернистость диска. Для грубой обработки используйте диск с более крупной зернистостью, для финальной обработки - с более мелкой зернистостью.
  • Покупайте диск от надежного производителя.

Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали от Wurth - это отличный выбор для тех, кто ищет надежный и эффективный инструмент для обработки нержавеющей стали.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация