Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали

Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали - фото №1Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали - фото №2Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали - фото №3Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали - фото №4Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали - фото №5
Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали - фото №1
Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали - фото №2
Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали - фото №3
Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали - фото №4
Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали - фото №5

Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали

Шлифовальный сегментированный диск для нержавеющей стали
КРУГ-ШЛИФ.ЛЕПЕСТК.-ZK-22,23-K40-D125

Номер товара 0579430524
Нет в наличии

Циркониевый корунд, в особенности подходит для обработки нержавеющей стали.

Для применения на ручных пневматических и электрических угловых шлифовальных машинах

Окружная скорость 80 м/с макс.

Не содержит железо, хлор и серу (≤ 0,1%)

Прочная ткань из полиэфира/хлопка

Опорный диск из стекловолокна

Абразивная шкурка (циркониевый корунд)

Долгий срок службы

Высокая производительность снятия материала

Самозатачивание

Примечание

Во время работы используйте соответствующую защитную одежду, например защитные очки и перчатки, спецобувь и пылезащитный респиратор. Обязательно применяйте соответствующий защитный кожух во время шлифовальных работ. Применение поврежденных дисков повышает опасность несчастного случая. Для работы используйте только неповрежденные диски. Превышение разрешенной частоты вращения недопустимо.

Понятное и организованное хранение дисков

Сухое помещение, при комнатной температуре +20 °C

Доказательство работоспособности

Соответствует самым строгим требованиям по технике безопасности европейского стандарта EN 13743 и OSA (Организация по безопасности шлифовального оборудования)


Используется для шлифовки кромок и поверхностей, правки и выравнивания, удаления заусенцев и обработки сварочных швов.
Листовая нержавеющая сталь, нелегированная особая сталь, легированная и высоколегированная сталь, нержавеющая и кислотостойкая сталь, хром-никелев

Написать отзыв

   

Информация о продукте