Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Цилиндр. пила HSS биметалл Longlife и Speed
Цилиндр. пила HSS биметалл Longlife и Speed - фото №1

Цилиндр. пила HSS биметалл Longlife и Speed

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 24

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Цилиндр. пила HSS биметалл Longlife и Speed

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0632900102
В наличии
1 шт
1 098 грн
0632900111
Нет в наличии
1 шт
0632900121
В наличии
1 шт
2 160 грн1 176 грн
0632900019
В наличии
1 шт
378 грн
0632900020
В наличии
1 шт
365.7 грн93.6 грн
0632900025
В наличии
1 шт
264 грн
0632900027
В наличии
1 шт
396 грн
0632900035
В наличии
1 шт
344.4 грн
0632900037
В наличии
1 шт
407.1 грн235.2 грн
0632900038
В наличии
1 шт
414 грн
0632900040
В наличии
1 шт
426 грн
0632900044
В наличии
1 шт
384 грн
0632900046
В наличии
1 шт
939.8 грн540 грн
0632900051
В наличии
1 шт
504 грн
0632900052
В наличии
1 шт
1 068 грн
0632900060
В наличии
1 шт
642 грн
0632900064
В наличии
1 шт
652.8 грн
0632900065
В наличии
1 шт
1 104 грн
0632900076
В наличии
1 шт
690 грн
0632900083
Нет в наличии
1 шт
0632900086
В наличии
1 шт
792 грн
0632900089
В наличии
1 шт
869.4 грн
0632900021
В наличии
1 шт
242.4 грн
0632900114
В наличии
1 шт
3 654.5 грн1 977.6 грн

Цилиндрическая пила HSS биметалл Longlife и Speed от Wurth

Цилиндрическая пила HSS биметалл Longlife и Speed от Wurth - это универсальный инструмент для высверливания отверстий в различных материалах, включая металл, бетон, камень и дерево. Пила изготовлена из биметаллической стали, которая обеспечивает высокую прочность и износостойкость.

Способ применения

Цилиндрическая пила используется с помощью дрели или перфоратора. Для этого необходимо установить пилу в патрон инструмента и настроить скорость вращения. При сверлении важно использовать охлаждающую жидкость, чтобы предотвратить перегрев режущего инструмента.

Основные характеристики

  • Диаметр пилы: от 14 до 121 мм
  • Материал: биметаллическая сталь
  • Тип хвостовика: SDS-plus
  • Скорость вращения: до 1500 об/мин

Особенности

  • Пила имеет двухслойную конструкцию, которая обеспечивает высокую прочность и износостойкость.
  • Специальная геометрия зубьев позволяет быстро и легко сверлить отверстия в различных материалах.
  • Пила имеет острые зубья, которые обеспечивают чистое и аккуратное отверстие.

Особенности использования

  • Перед использованием необходимо убедиться, что скорость вращения инструмента соответствует диаметру пилы.
  • Для сверления в бетоне и камне необходимо использовать охлаждающую жидкость.
  • При сверлении в металле необходимо использовать ударный режим инструмента.

Зачем нужен этот товар

Цилиндрическая пила HSS биметалл Longlife и Speed от Wurth - это незаменимый инструмент для любого мастера, который занимается ремонтом или строительством. Пила может использоваться для высверливания отверстий в различных материалах, включая металл, бетон, камень и дерево.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе цилиндрической пилы необходимо обратить внимание на следующие параметры:

  • Диаметр пилы: диаметр пилы должен соответствовать диаметру отверстия, которое необходимо просверлить.
  • Материал: пила должна быть изготовлена из прочной и износостойкой стали.
  • Тип хвостовика: хвостовик пилы должен соответствовать типу патрона инструмента, который будет использоваться.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация