Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Биметаллическая коронка HSS ZEBRA® Ø51 мм

Биметаллическая коронка HSS ZEBRA® Ø51 мм - фото №1

Биметаллическая коронка HSS ZEBRA® Ø51 мм

Цилиндр. пила HSS биметалл Longlife и Speed
КОРОНКА-LS-MET-D51MM
ZEBRA

Номер товара 0632900051
В наличии

Цена:
489.9 грн/шт

Биметаллическая коронка HSS ZEBRA® Ø51 мм

Номер товара 0632900051

489.9 грнБез НДС: 408.3 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Сталь/нержавеющая сталь. Очень высокая скорость сверления и длительный срок службы, даже по цельным заготовкам из нержавеющей стали.

Чрезвычайно быстрая распиловка с минимальными усилиями

Инновационная форма зубьев

Высокая концентричность и точность бокового хода

Прочная опорная пластина с дополнительной резьбой

Работа очень тихая с низким уровнем вибрации до глубины 38 мм

Зубья Combi Vario из биметалла M42 (8% кобальта)

Примечание

Всегда придерживайтесь рекомендованных значений частоты вращения. Превышение частоты вращения может затупить зубья и, таким образом,вывести цилиндрическую пилу из строя

Для регулярного использования по стали и нержавеющей стали рекомендуем наши коронки HW.

Непригодно для тонколистового металла.

Написать отзыв

   

Информация о продукте