- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материалов
- Пилы
- Коронки и цилиндрические пилы
- Цилиндрическая пила
- Цилиндр. пила HSS биметалл Longlife и Speed
- Биметаллическая коронка HSS ZEBRA® Ø37 мм
Биметаллическая коронка HSS ZEBRA® Ø37 мм
Цилиндр. пила HSS биметалл Longlife и Speed
КОРОНКА-МЕТ-HSS-BIMET-D37MM
ZEBRA
Способы доставки
Сталь/нержавеющая сталь. Очень высокая скорость сверления и длительный срок службы, даже по цельным заготовкам из нержавеющей стали.
Чрезвычайно быстрая распиловка с минимальными усилиями
Инновационная форма зубьев
Высокая концентричность и точность бокового хода
Прочная опорная пластина с дополнительной резьбой
Работа очень тихая с низким уровнем вибрации до глубины 38 мм
Зубья Combi Vario из биметалла M42 (8% кобальта)
Примечание
Всегда придерживайтесь рекомендованных значений частоты вращения. Превышение частоты вращения может затупить зубья и, таким образом,вывести цилиндрическую пилу из строя
Для регулярного использования по стали и нержавеющей стали рекомендуем наши коронки HW.
Непригодно для тонколистового металла.
Глубина реза | 38 мм |
Диаметр (Ø) | 37 мм |
Тип привода | Наружный шестигранник |
Каталог Würth