Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Метчик маш. HSCo глух. отвер. фор. C зел.кольцо
Метчик маш. HSCo глух. отвер. фор. C зел.кольцо - фото №1

Метчик маш. HSCo глух. отвер. фор. C зел.кольцо

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 7

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Метчик маш. HSCo глух. отвер. фор. C зел.кольцо

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0655010
Недоступно для заказа
1 шт
0655012
Недоступно для заказа
1 шт
065503
Нет в наличии
1 шт
065504
Нет в наличии
1 шт
065505
Недоступно для заказа
1 шт
065506
Недоступно для заказа
1 шт
065508
Недоступно для заказа
1 шт

Почему стоит приобрести метчик машинный от Wurth?

Метчик машинный HSCo глухое отверстие фор. C зел.кольцо от Wurth - это инструмент для нарезания резьбы в глухих отверстиях. Он изготовлен из высокоскоростной стали HSCo, которая обеспечивает высокую прочность и износостойкость. Метчик имеет специальную форму режущей части, которая позволяет получить качественную резьбу с минимальными усилиями.

  • Высокое качество. Метчик изготовлен из высококачественной стали HSCo, которая обеспечивает высокую прочность и износостойкость.
  • Простота использования. Метчик имеет специальную форму режущей части, которая позволяет получить качественную резьбу с минимальными усилиями.
  • Широкий диапазон размеров. Метчики доступны в широком диапазоне размеров, что позволяет подобрать подходящий инструмент для любых задач.

Характеристики и особенности

  • Материал: Высокоскоростная сталь HSCo
  • Форма режущей части: Форма C
  • Тип резьбы: Метрическая
  • Класс точности: 6H
  • Диапазон диаметров: M3-M12

Рекомендации по использованию

  • Перед использованием метчика необходимо убедиться, что отверстие в заготовке соответствует диаметру метчика.
  • При нарезании резьбы необходимо использовать смазку.
  • После нарезания резьбы необходимо очистить метчик от стружки.

Преимущества метчика HSCo глухое отверстие фор. C зел.кольцо от Wurth:

  • Высокая прочность и износостойкость благодаря стали HSCo
  • Тройная заточка для ровной и аккуратной резьбы
  • Надежность и долговечность
  • Простота использования
  • Соответствие международным стандартам качества


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация