Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Машинный метчик HSS-E

Метчик маш. HSCo глух. отвер. фор. C зел.кольцо
МЕТЧИК-ГЛУХ.ОТВ.МАШ.DIN371-ЗЕЛ.-M10
ZEBRA

Номер товара 0655010
В наличии

780 грн/шт

Машинный метчик HSS-E

Номер товара 0655010

780 грн Без НДС: 650 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно

Недорогой машинный метчик для обработки легированных и высоколегированных сталей (нержавеющих сталей), а также коррозионно- и кислотостойких сталей. Также условно подходит для обработки обычных стальных материалов с прочностью до 850 Н / мм².

Примечание

При нарезании резьбы необходимо добавлять достаточное количество охлаждающей жидкости и смазки.

Соответствие машинных метчиков и материалов см. Обзорные таблицы.

DIN 371
Диаметр отверстия под резьбу 8,5 мм
Диаметр хвостовика 10 мм
Длина 100 мм
Допуск метчика ISO 2 (6H)
Качество ZEBRA-Premium
Обрабатываемые материалы Сталь, Нержавеющая сталь
Поверхность Без покрытия
Подгруппа материалов Нержавеющая сталь, сульфурированная, Нержавеющая сталь, аустенитная, Нержавеющая сталь, мартенситная
Подходит для предела прочности до 1000 Н/мм²
Подходит для типа оборудования Фрезерно-сверлильный центр, Вертикально-сверлильный станок на колонне
Размер четырехгранника 8 мм
Режим резания (оценка в баллах) 3 из 4 баллов
Режущий материал HSCo
Срок службы (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Стружкообразование (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Тип отверстия Глухое отверстие ≤ 2.5xD
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр M10
Точное соблюдение размеров (оценка в баллах) 4 из 4 баллов
Угол поворота 40° (справа)
Универсальность (оценка в баллах) 2 из 4 баллов
Форма C
Форма хвостовика Cylindrical with square drive
Шаг резьбы 1,5 мм

Для нержавеющей стали, легированной инструментальной стали, нержавеющей и кислотостойкой