Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Метрический ключ DIN 1814 Performance, регулируемый
Метрический ключ DIN 1814 Performance, регулируемый - фото №1

Метрический ключ DIN 1814 Performance, регулируемый

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 4

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Метрический ключ DIN 1814 Performance, регулируемый

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0657800100
В наличии
1 шт
374.8 грн
0657800200
В наличии
1 шт
783.1 грн
0657800300
В наличии
1 шт
1 334.8 грн
0657800400
В наличии
1 шт
1 949.2 грн

Метрический ключ DIN 1814 Performance, регулируемый от Wurth: Профессиональная Надежность и Многофункциональность

Метрический ключ DIN 1814 Performance, регулируемый от Wurth, представляет собой выдающийся инструмент, разработанный для выполнения самых сложных задач. Он сочетает в себе прочную конструкцию, надежность и выдающуюся функциональность, что делает его незаменимым для профессиональных механиков, инженеров и всех, кто ценит качественный инструмент.

Преимущества Метрического Ключа DIN 1814 Performance, регулируемого от Wurth:

  1. Множество Размеров и Настроек: Этот регулируемый метрический ключ позволяет работать с различными размерами гаек и болтов. Вы можете легко изменить размер с помощью регулируемого механизма.

  2. Долгий Срок Службы: Метрический ключ изготовлен из высококачествных материалов, обеспечивая долгий срок службы и устойчивость к износу.

  3. Простота и Комфорт В Использовании: Эргономичная рукоятка обеспечивает комфорт и удобство при работе. Контрольный механизм позволяет легко и точно настраивать размер ключа.

  4. Широкий Диапазон Применения: Метрический ключ подходит для широкого спектра задач, включая автомобильный ремонт, строительство, промышленное оборудование и домашний ремонт.

  5. Совместимость С Головками И Насадками: Многие модели этого ключа совместимы с различными головками и насадками, что увеличивает его функциональность.

Сферы Применения Метрического Ключа DIN 1814 Performance, регулируемого от Wurth:

  1. Автомобильный Ремонт: Идеальное решение для регулировки и ремонта автомобильных деталей и механизмов.

  2. Строительство и Ремонт: Применяется при сборке и демонтаже конструкций, а также при работах в строительстве.

  3. Промышленное Оборудование: Подходит для обслуживания и ремонта промышленного оборудования и машин.

  4. Домашний Ремонт и Обслуживание: Удобен в быту для выполнения различных ремонтных и обслуживающих задач.

Метрический ключ DIN 1814 Performance, регулируемый от Wurth, представляет собой надежный и многофункциональный инструмент, способный справляться с разнообразными задачами. Благодаря его выдающимся характеристикам и легкости в использовании, он станет незаменимым помощником для ваших профессиональных и домашних проектов.

Выбор метрического ключа DIN 1814 Performance, регулируемого от Wurth, обоснован на ряде важных преимуществ, которые делают его привлекательным для профессионалов и любителей:

  1. Множество Размеров в Одном Инструменте: Метрический ключ DIN 1814 Performance позволяет работать с различными размерами гаек и болтов, что снижает необходимость в нескольких инструментах.

  2. Долгий Срок Службы: Этот ключ изготовлен из высококачествных материалов, что обеспечивает его надежность и долгий срок службы. Вы можете полагаться на него в течение многих лет.

  3. Простота Использования и Регулирования: Эргономичная рукоятка и удобный механизм регулирования размера делают его простым и комфортным в использовании. Вы легко можете настроить размер ключа на нужное значение.

  4. Многофункциональность: Метрический ключ подходит для широкого спектра задач, что делает его универсальным инструментом для автомобильного ремонта, строительства, промышленных операций и домашних ремонтов.

  5. Совместимость С Головками и Насадками: Совместимость с различными головками и насадками увеличивает его функциональность и расширяет возможности использования.

  6. Бренд и Репутация: Wurth - известный бренд, известный своим высоким качеством инструментов. Выбирая инструменты от Wurth, вы можете полагаться на их профессионализм и надежность.

Все эти факторы делают метрический ключ DIN 1814 Performance, регулируемый от Wurth, отличным выбором для тех, кто ценит качество, удобство и универсальность в инструментах. Этот ключ станет вашим надежным спутником при выполнении различных задач и проектов.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация