- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материалов
- Резаки для резьбы
- Инструмент для нарезания резьбы
- Вороток
- Метрический ключ DIN 1814 Performance, регулируемый
- Вороток для метчиков, прямой, DIN 1814 Performance, M9-27 515мм
Вороток для метчиков, прямой, DIN 1814 Performance, M9-27 515мм
Вороток DIN 1814 Performance, регулируемый SZ4-(M9-27) L-515
ZEBRA
Способы доставки
Метчикодержатель для крепления инструментов с квадратным хвостовиком по DIN 10, с усиленным корпусом новой конструкции, а также рукоятками с накаткой для очень высоких нагрузок.
Высокая точность.
В результате электроэрозионной обработки на внутренних и наружных углах создаются минимальные радиусы. Подвижные губки крепятся к рукоятке шплинтом. Благодаря этому инновационному типу крепления предотвращает ослабление резьбовых соединений.
Удобная работа.
DIN | 1814 |
Длина | 515 мм |
Макс./мин. глубина резания развертки | 7-20 мм |
Материал | Литой цинк |
Мин./макс. площадь нарезания метрической резьбы | 9-27 мм |
Площадь нарезания резьбы (G-thread), дюймовой, мин. / макс. | 1/4-3/4 дюйма |
Площадь нарезания резьбы (W-thread), дюймовой, мин. / макс. | 7/16-1 дюйма |
Подходит для размера квадрата, мин./макс. | 5,5-16 мм |
Размер | 4 |