- Назад
- Каталог товаров
- Обработка материала
- Резьбонарезающий инструмент
- Инструмент для нарезания резьбы
- Вороток
- Метрический ключ DIN 1814 Performance, регулируемый
- Вороток для метчиков, прямой, DIN 1814 Performance, M4-12 280мм
Способы доставки
Метчикодержатель для крепления инструментов с квадратным хвостовиком по DIN 10, с усиленным корпусом новой конструкции, а также рукоятками с накаткой для очень высоких нагрузок.
Высокая точность.
В результате электроэрозионной обработки на внутренних и наружных углах создаются минимальные радиусы. Подвижные губки крепятся к рукоятке шплинтом. Благодаря этому инновационному типу крепления предотвращает ослабление резьбовых соединений.
Удобная работа.
DIN | 1814 |
Длина | 280 мм |
Макс./мин. глубина резания развертки | 5-10 мм |
Материал | Литой цинк |
Мин./макс. площадь нарезания метрической резьбы | 4-12 мм |
Площадь нарезания резьбы (G-thread), дюймовой, мин. / макс. | 1/8-1/8 дюйма |
Площадь нарезания резьбы (W-thread), дюймовой, мин. / макс. | 5/32-1/2 дюйма |
Подходит для размера квадрата, мин./макс. | 3-9 мм |
Размер | 2 |