- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Обработка материалов
- Резаки для резьбы
- Инструмент для нарезания резьбы
- Плашка
- Плашка резьбонарезная HSS DIN 13-1
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Плашка резьбонарезная HSS DIN 13-1 от Wurth - это надежный и высокоточный инструмент, разработанный для создания резьбовых соединений с выдающейся точностью и производительностью. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным механиком, инженером или домашним мастером, эта плашка обеспечит вас всем необходимым для успешной резьбовой обработки.
Точное и Чистое Нарезание Резьбы: Плашка оборудована специальными режущими кромками, что гарантирует чистое и точное нарезание резьбы. Это особенно важно при создании надежных резьбовых соединений.
Материал Высшего Качества: Плашка изготовлена из высокоскоростной стали (HSS), которая обладает высокой износостойкостью и долгим сроком службы.
Универсальность и Совместимость: Стандарт DIN 13-1 делает эту плашку универсальной и совместимой с различными держателями резьбы, что дает вам свободу выбора подходящего оборудования.
Профессиональный Уровень: Этот инструмент предназначен для профессионального применения, что подразумевает высокую производительность и надежность в работе.
Экономия Времени и Ресурсов: Благодаря точному нарезанию резьбы и высокой производительности плашки, вы экономите время и ресурсы при резьбовой обработке.
Машиностроение: Идеально подходит для создания резьбовых соединений в машиностроении и производстве.
Ремонт и Обслуживание: Плашка полезна при ремонте и обслуживании механических устройств и оборудования.
Строительство: Широко используется в строительстве при создании надежных конструкций.
Ручное Изготовление: Помогает домашним мастерам и ручным изготовителям создавать точные резьбовые соединения.
Плашка резьбонарезная HSS DIN 13-1 от Wurth - это инструмент, на который можно полагаться при создании качественных резьбовых соединений. С высокой точностью, надежностью и универсальностью, она становится незаменимым активом для профессионалов и всех, кто стремится к выдающимся результатам в резьбовой обработке.
Размер: Важно выбрать плашку правильного размера, который соответствует диаметру резьбы, которую вы собираетесь нарезать. Убедитесь, что размер плашки соответствует стандарту DIN 13-1.
Тип Резьбы: Плашки бывают для разных типов резьбы, таких как метрическая, дюймовая, или конусная. Убедитесь, что выбранная плашка соответствует типу резьбы, которую вы собираетесь нарезать.
Материал: Плашки изготовлены из разных материалов. HSS (высокоскоростная сталь) обеспечивает хорошую износостойкость и подходит для большинства задач. Однако, если вам нужно нарезать резьбу в более твердых материалах, то, возможно, потребуется специализированный материал.
Профиль Резьбы: Плашки могут иметь различные профили резьбы, такие как ISO, UN, Whitworth и др. Убедитесь, что профиль плашки соответствует профилю резьбы, которую вы собираетесь нарезать.
Тип Плашки: Существует несколько типов плашек, таких как ручные и машинные. Ручные плашки предназначены для использования вручную, в то время как машинные предназначены для использования с резьбонарезными станками.
Качество и Бренд: Выбирайте плашки от надежных производителей, таких как Wurth, чтобы гарантировать качество и надежность в резьбовой обработке.
Совместимость с Держателем: Проверьте совместимость выбранной плашки с держателем резьбы, который вы собираетесь использовать.
Количество Режущих Кромок: Некоторые плашки имеют несколько режущих кромок, что может повысить эффективность и срок службы плашки.
Скорость и Подача: Учтите параметры резьбонарезной обработки, такие как скорость вращения и подачу, чтобы правильно настроить оборудование.
Соблюдение этих рекомендаций поможет вам выбрать подходящую плашку резьбонарезную HSS DIN 13-1 от Wurth для вашей конкретной задачи, обеспечивая точное и надежное нарезание резьбы.
Единица упаковки
Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.Структура номеров товара Wurth
Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББИнформация о цене и выводе изображений
Цена на единицу упаковки (ЕУ):Количество:
В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.