Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Резьбовая плашка HSS M3 Wurth

Резьбовая плашка HSS M3 Wurth - фото №1

Резьбовая плашка HSS M3 Wurth

Резьбовая плашка HSS M3 Wurth
ПЛАШКА-HSS-D223-М3

Номер товара 06523
В наличии

Цена:
480 грн/шт

Резьбовая плашка HSS M3 Wurth

Номер товара 06523

480 грнБез НДС: 400 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Область применения:

  • Для нарезания наружной метрической резьбы со стандартным шагом.

Особенности модели: 

  • Для правой резьбы 
  • DIN 223 (DIN EN 22568) 
  • Вес: 6 г
  • Для метрической резьбы по DIN13

Технические характеристики: 

  • Резьба: М3
  • Шаг: 0.5 мм
  • Наружный диаметр: 20 мм
  • Высота: 5 мм
  • Обрабатываемые материалы: cталь, чугун

Написать отзыв

   

Информация о продукте