Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Резьбовая плашка HSS M10 Wurth

Резьбовая плашка HSS M10 Wurth - фото №1

Резьбовая плашка HSS M10 Wurth

Резьбовая плашка HSS M10 Wurth
ПЛАШКА-HSS-DIN223-M10

Номер товара 065210
В наличии

Цена:
405 грн/шт

Резьбовая плашка HSS M10 Wurth

Номер товара 065210

405 грнБез НДС: 337.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Область применения:

  • Для нарезания наружной метрической резьбы со стандартным шагом;

Особенности модели:

  • Для правой резьбы 
  • DIN 223 (DIN EN 22568) 
  • Вес: 6 г
  • Для метрической резьбы по DIN13

Технические характеристики:

  • Резьба: M10
  • Шаг: 1.5 мм
  • Наружный диаметр: 30 мм
  • Высота: 11 мм
  • Обрабатываемые материалы: Сталь, чугун.

Написать отзыв

   

Информация о продукте