Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Вороток шарнирный, торц. ключ

Топ покупаемых товаров

Вороток Г-образный ZEBRA 1/2'' 600мм Wurth
Вороток Г-образный ZEBRA 1/2'' 600мм Wurth
(арт. 0712130105)

Шарнир можно поворачивать на 180° и фиксировать в любом положении, что делает его идеальным дл..

1 590 грн/шт
В наличии
Вороток Г-образный ZEBRA 1/2'' 490мм Wurth
Вороток Г-образный ZEBRA 1/2'' 490мм Wurth
(арт. 0712130102)

Стандарт: DIN 3122, ISO 3315. Покрытие: хромированное. Угол поворота шарнира 180 °. Позволя..

1 093.9 грн/шт
В наличии
Вороток шарнирный 1/4
Вороток шарнирный 1/4" WURTH 150 мм
(арт. 0713110101)

Описание Стандарт: DIN 3122, ISO 3315 Рукоятка поворачивается на 180° по отношению к четыр..

248 грн/шт
В наличии
Вороток Г-образный ZEBRA 1/2'' 365мм Wurth
Вороток Г-образный ZEBRA 1/2'' 365мм Wurth
(арт. 0712130101)

Стандарт: DIN 3122, ISO 3315. Покрытие: хромированное. Угол поворота шарнира 180 °. Позволя..

903.9 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровВороток шарнирный, торц. ключ
⭐ Количество товаров в наличии4
⭐ Самый дешевый товар173.5 грн
⭐ Самый дорогой товар1 113 грн