- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Ручн. торц. ключи, принадлежности
- Вороток шарнирный, торц. ключ
- Соединительный стержень 1/2 дюйма
- Вороток Г-образный ZEBRA 1/2'' 490мм Wurth
Способы доставки
Диаметр ручки (A) | 35 мм |
Длина (L) | 490 мм |
Размер наконечника | 1/2 дюйма |
Ширина головки (B1) | 20 мм |
Каталог Würth