- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Торцевые головки и трещотки
- Ручн. торц. ключи, принадлежности
- Вороток шарнирный, торц. ключ
- Соединительный стержень 1/2 дюйма
- Вороток Г-образный ZEBRA 1/2'' 600мм Wurth
Вороток Г-образный ZEBRA 1/2'' 600мм Wurth
Вороток Г-образный ZEBRA 1/2'' 600мм Wurth
ВОРОТОК-ШАРНИРНЫЙ-1/2IN-L600MM
ZEBRA
Способы доставки
Шарнир можно поворачивать на 180° и фиксировать в любом положении, что делает его идеальным для мощной затяжки в разных положениях.
Диаметр ручки (A) | 35 мм |
Длина (L) | 600 мм |
Размер наконечника | 1/2 дюйма |
Ширина головки (B1) | 20 мм |