Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Торцевой ключ, машинн. зажим

Топ покупаемых товаров

Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS10
Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS10
(арт. 0614176717)

Головка торцевая шестигранная магнитная Крепление 1/4", E, 6,3; Длина 51 мм; Материал: Ст..

127.2 грн/шт
В наличии
Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4
Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм SW3/8"
(арт. 0614176716)

Головка торцевая шестигранная магнитная Крепление 1/4", E, 6,3; Длина 51 мм; Материал: Сталь ..

480 грн/шт456 грн/шт
В наличии
Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм SW1/4"
Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм SW1/4"
(арт. 0614176713)

Головка торцевая шестигранная магнитная Крепление 1/4", E, 6,3; Длина 51 мм; Материал: Ст..

720 грн/шт696 грн/шт
В наличии
Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS13
Торцевая головка Wurth для шуруповерта магнитная 1/4" 51мм WS13
(арт. 0614176718)

Головка торцевая шестигранная магнитная Крепление 1/4", E, 6,3; Длина 51 мм; Материал: Ст..

127.2 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровТорцевой ключ, машинн. зажим
⭐ Количество товаров в наличии6
⭐ Самый дешевый товар89 грн
⭐ Самый дорогой товар696 грн

Торцевой ключ, машинный зажим от Wurth - это инновационный инструмент, который предназначен для удержания и закрепления деталей при проведении различных монтажных и ремонтных работ. Этот уникальный зажим обеспечивает надежное фиксирование обрабатываемых элементов, что позволяет механикам и специалистам более эффективно и точно выполнять свою работу.

Основные характеристики Торцевого ключа, машинного зажима от Wurth:

  1. Прочность и надежность: Зажим изготовлен из высококачественных материалов, которые обеспечивают долгий срок службы инструмента даже при интенсивном использовании. Прочная конструкция позволяет зажиму выдерживать значительные нагрузки и обеспечивает стабильное крепление деталей.

  2. Регулируемая длина: Торцевой ключ, машинный зажим от Wurth имеет возможность регулировки длины, что позволяет его адаптировать под различные размеры обрабатываемых деталей. Это делает его универсальным и подходящим для разнообразных задач.

  3. Удобство использования: Зажим оснащен эргономичной рукояткой, что обеспечивает удобный захват и комфортную работу. Простая и интуитивно понятная конструкция делает использование этого инструмента удобным даже для непрофессионалов.

  4. Безопасность: Торцевой ключ, машинный зажим от Wurth обеспечивает надежное удержание деталей, что снижает риск повреждения или непреднамеренного смещения элементов во время работы.

  5. Применение в различных отраслях: Этот инструмент находит применение в автомобильной промышленности, машиностроении, строительстве, а также во многих других областях, где требуется точное и надежное крепление деталей.

Торцевой ключ, машинный зажим от Wurth - это универсальный и надежный инструмент, который существенно улучшает качество и эффективность проводимых работ. Он обеспечивает удобство и безопасность при креплении деталей и является незаменимым помощником для профессионалов и всех, кто занимается ремонтными и монтажными работами.

  1. Торцевой ключ, машинный зажим от Wurth отличается высокой точностью фиксации деталей, что позволяет избежать искажений и ошибок при их обработке.

  2. Инструмент обладает уникальной конструкцией с регулируемой силой зажима, что позволяет механику подстроить уровень крепления в зависимости от требуемой точности и жесткости.

  3. Торцевой ключ, машинный зажим от Wurth идеально подходит для работы с деталями различных форм и размеров, что делает его универсальным и применимым для широкого спектра задач.

  4. Благодаря удобной рукоятке и небольшому весу, зажим легко маневрируется и не создает дополнительной нагрузки на руки мастера в процессе работы.

  5. Зажим обладает высокой степенью надежности блокировки, что предотвращает случайное освобождение деталей при их обработке или монтаже.

  6. Инструмент изготовлен с использованием передовых технологий и прошел строгие испытания на соответствие стандартам качества, что гарантирует его надежность и долгий срок службы.

  7. Торцевой ключ, машинный зажим от Wurth может использоваться как в автоматических станках, так и в ручных операциях, что делает его удобным и гибким инструментом для различных производственных задач.