Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
Шестигранная, магнитная
Внешний диаметр торцового ключа (D) | 14,6 мм |
Глубина торцового ключа до магнита (l) | 4,2 мм |
Длина (L) | 51 мм |
Привод | E 6,3 (1/4 дюйма) |
Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |
Тип привода | Наружный шестигранник |
Ширина зева ключа | 10 мм |