Способы доставки
Шестигранная, магнитная
Внешний диаметр торцового ключа (D) | 19,5 мм |
Глубина торцового ключа до магнита (l) | 6 мм |
Длина (L) | 51 мм |
Привод | E 6,3 (1/4 дюйма) |
Размер ключа | 13 мм |
Тип биты/насадки | Наружный шестигранник |
Тип наконечника | Для наружн. шестигр. |