Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Петли тяговые для PinPuller
Петли тяговые для PinPuller - фото №1

Петли тяговые для PinPuller

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 5

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Петли тяговые для PinPuller

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0691500163
В наличии
1 шт
101.8 грн
0691500161
В наличии
1 шт
101.8 грн
0691500164
В наличии
1 шт
76.3 грн
0691500162
В наличии
1 шт
101.8 грн
0691500160
В наличии
1 шт
101.8 грн

Петли тяговые для PinPuller от Wurth: надежные помощники для демонтажа

Петли тяговые для PinPuller от Wurth – это незаменимый инструмент для демонтажа различных элементов, таких как подшипники, шестерни, втулки и другие детали.

На что обратить внимание при покупке

  • Размер: выберите петли тяговые подходящего размера для демонтируемых деталей.
  • Грузоподъемность: убедитесь, что петли тяговые выдерживают вес демонтируемой детали.
  • Материал: петли тяговые должны быть изготовлены из прочного и надежного материала.
  • Комплектация: некоторые петли тяговые поставляются с набором насадок.

Основные характеристики

  • Материал: сталь
  • Грузоподъемность: 10 тонн
  • Размер: 100 мм
  • Комплектация: петли тяговые

Особенности использования

  • Перед использованием петель тяговых необходимо закрепить их на демонтируемой детали.
  • Подсоедините петли тяговые к PinPuller.
  • Включите PinPuller и аккуратно потяните за петли тяговые, пока деталь не будет демонтирована.

Петли тяговые для PinPuller от Wurth – это универсальный инструмент, который поможет вам быстро и легко демонтировать даже самые сложные детали.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация