Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Бита TX C 6.3 (1/4)
Бита TX C 6.3 (1/4) - фото №1

Бита TX C 6.3 (1/4)

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 15

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Бита TX C 6.3 (1/4)

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
061431450
Нет в наличии
5 шт
061431501
В наличии
10 шт
409.3 грн156 грн
16143125902
В наличии
1 шт
37.4 грн
16143130902
В наличии
1 шт
37.4 грн
06143110
В наличии
1 шт
57.6 грн
06143115
В наличии
1 шт
57.6 грн
06143120
В наличии
1 шт
57.6 грн
06143125
В наличии
1 шт
57.6 грн
06143127
В наличии
1 шт
57.6 грн
06143130
В наличии
1 шт
57.6 грн
06143140
В наличии
1 шт
57.6 грн
06143106
В наличии
1 шт
57.6 грн
06143107
Предзаказ
1 шт
68.8 грн
06143108
В наличии
1 шт
57.6 грн
06143109
В наличии
1 шт
54 грн30 грн

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация