- Назад
- Каталог товаров
- Ручной инструмент
- Биты и принадлежности
- Биты
- Бита, TX
- Бита TX C 6.3 (1/4)
- Бита WURTH TX15 C 6.3 1/4" 25 мм
Способы доставки
Сверхмощная бита для большинства винтов Tx
Немного для ручного и станочного инструмента
Длина | 25 мм |
Материал | Сталь |
Привод | C 6,3 (1/4 дюйма) |
Размер наконечника | TX15 |
Тип привода | Наружный шестигранник |
Каталог Würth