Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Бита WURTH TX20 C 6.3 1/4" 26 мм
Бита WURTH TX20 C 6.3 1/4" 26 мм

Бита WURTH TX20 C 6.3 1/4" 26 мм
БИТА-TX20-БЕЛ.-1/4ZO-L26MM

Номер товара 06143120
В наличии
Цена:
54 грн/шт

Бита WURTH TX20 C 6.3 1/4" 26 мм

Номер товара 06143120

54 грн Без НДС: 45 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Короткая бита для всех распространенных размеров винтов TX

Сверхмощная бита для большинства винтов Tx

  • Стальная бита обеспечивает долгий срок службы
  • Существуют различные длины и выходные диаметры для обычных применений.

Немного для ручного и станочного инструмента

  • Привод с внешним шестигранником 1/4 дюйма подходит для большинства стандартных головок отверток с насадкой-битой, электрических и аккумуляторных шуруповертов.
  • Канавки в приводе обеспечивают надежную фиксацию инструмента

Длина 25 мм
Материал Сталь
Привод C 6,3 (1/4 дюйма)
Размер наконечника TX20
Тип привода Наружный шестигранник

Написать отзыв

   

Информация о продукте