- Назад
- Головна
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Комбинированные гаечные ключи
- Ключ комбинированный,изогнутый
- Ключ комбинированный Red Line
- Комбинированные гаечные ключи
Щоб замовити або дізнатися ціну зв'яжіться з менеджером за телефоном, вказаним на сайті.
Metric DIN 3113A/ISO 3318/7738
Исполнение: метрическое, короткое
Накидная часть: Накидная часть с двойным шестигранником
Стандарт: DIN 3113/DIN 475-2
Материал: Хром-ванадиевая сталь
Поверхность: Матовое хромирование, открытая часть полированная
Геометрические характеристики: Изгиб кольца вниз на 15°, положение открытой части 15°
Двенадцатигранная накидная часть, положение открытой части 15° является оптимальным по отношению к рукоятке, за счет этого угол поворота минимален.
Свобода движений пальцев и удобство огибания препятствий благодаря изгибу 15º.
Внешний диаметр кольца (d) | 14,1 мм |
Длина (L) | 125 мм |
Ширина губок (внешняя) (b) | 20,6 мм |
Ширина зева ключа | 9 мм |