Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ разводной (WS0-19), L150MM, RED STRIPE

Ключ разводной (WS0-19), L150MM, RED STRIPE - фото №1

Ключ разводной (WS0-19), L150MM, RED STRIPE

Ключ разводной (WS0-19)-L150MM, RED STRIPE -арт. 5754221106

Номер товара 5754221106
В наличии

Цена:
445.2 грн/шт

Ключ разводной (WS0-19), L150MM, RED STRIPE

Номер товара 5754221106

445.2 грнБез НДС: 371 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Комплексное решение: регулируемая конструкция обеспечивает эффективность различных размеров ключей в одном прочном инструменте. Раскройте универсальность и производительность по доступной цене

Хром-ванадиевая сталь

Обычный крутящий момент, необходимый для затяжки/откручивания болтов и гаек больших диаметров, обуславливает необходимость очень прочной стали. Хром-ванадиевый сплав (смесь двух или более металлов) повышает устойчивость к появлению ржавчины и обеспечивает дополнительную прочность и жесткость в сложных условиях эксплуатации.

Рукоятка с покрытием, предотвращающим скольжение.

Инструмент покрыт толстым слоем текстурированного матового хрома, который обеспечивает надежное удержание. Это также обеспечивает дополнительную стойкость к маслам, грязи и другим агрессивным веществам, которые часто встречаются в мастерских и на строительных площадках, таких как цемент и растворители краски, которые могут влиять на поверхность и приводить к коррозии.

Сбалансированная конструкция

Конический захват в сочетании с толстой конструкцией делает их идеально пригодными для работы в ограниченном пространстве, например, под раковиной или унитазом, являющимся частью повседневной работы, например, сантехников и мастеров по ремонту.

Двойная шкала измерения

На одной стороне ключа показаны размеры SAE (Общество автомобильных инженеров) в долях дюйма – что очень важно, особенно в автомобильном сегменте, где очень популярны дюймовые размеры. С другой стороны, мы можем найти метрическую линейку.

Угол наклона захвата 22,5 градуса

Обеспечивает больший диапазон движений в ограниченном пространстве, переворачивая ключ, сохраняя при этом надежный захват без качания и скольжения.

Ручка с четырьмя зубцами для регулировки

Также известная как «насечка», ручка регулировки со специальной резьбовой конструкцией помогает уменьшить «качание» захвата, что является распространенной, но довольно неприятной проблемой для многих разводных ключей, имеющих трехзубцовую конструкцию ручки.

Широкая ручка

Позволяет крепко держать инструмент и помогает прикладывать больший крутящий момент.

Готовность к продаже и эксплуатации

Отверстие в нижней части позволяет быстро разместить инструмент в местах розничной торговли. Работает также как отверстие для шнурка для легкой переноски, привязывания при работе на высоте или хранении.

Написать отзыв

   

Информация о продукте