Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ-S/S
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ-S/S - фото №1

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ-S/S

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 24

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Анкер для высоких нагрузок W-HAZ-S/S

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0905215002
В наличии
1 шт
194.8 грн58 грн
0905215003
В наличии
1 шт
211.1 грн62.3 грн
0905215004
В наличии
1 шт
227.3 грн71.8 грн
0905215005
В наличии
1 шт
259.8 грн85 грн
0905215001
В наличии
1 шт
162.4 грн55.9 грн
0905218001
В наличии
1 шт
211.8 грн86.1 грн
0905218002
В наличии
1 шт
240 грн89.2 грн
0905218003
В наличии
1 шт
254.1 грн91.8 грн
0905218004
В наличии
1 шт
282.4 грн98.3 грн
0905218005
В наличии
1 шт
389.7 грн137.8 грн
0905224001
Нет в наличии
1 шт
0905224002
В наличии
1 шт
552 грн179.5 грн
0905224003
В наличии
1 шт
625.1 грн215.1 грн
0905228001
В наличии
1 шт
1 136.5 грн347.3 грн
0905228002
В наличии
1 шт
1 298.8 грн337 грн
0905228003
В наличии
1 шт
1 461.2 грн383.9 грн
0905228004
В наличии
1 шт
1 948.2 грн482.9 грн
0905210004
В наличии
1 шт
129.9 грн37.9 грн
0905210002
В наличии
1 шт
105.5 грн32 грн
0905210003
В наличии
1 шт
121.8 грн35 грн
0905212003
В наличии
1 шт
146.1 грн43.9 грн
0905212004
В наличии
1 шт
170.5 грн50.8 грн
0905212001
В наличии
1 шт
121.8 грн38.7 грн
0905212002
В наличии
1 шт
138 грн39.8 грн

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация