Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M20x262/100
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M20x262/100

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S (A2K) M20x262/100
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь

Номер товара 0905228004
В наличии
Цена:
1 948.25 грн/шт

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M20x262/100

Номер товара 0905228004

1 948.25 грн Без НДС: 1 623.54 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь.

Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок

Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания

Сквозной монтаж экономит время

Нагрузка может быть приложена сразу после установки

Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь

Глубина отверстия (h 1) 160 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 31 мм
Длина анкера (l) 262 мм
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) 100 мм
Материал Сталь
Метрический диаметр анкера M20
Момент затяжки (T inst) 280 Нм
Номинальный диаметр бура (d 0) 28 мм
Покрытие Оцинкованный
Размер ключа 30 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 125 мм

Монтаж в сжатой и растянутой зоне бетона, класс прочности С20/25 - С50/60
Применяется для постоянных и переменных (длительных, кратковременных, эпизодических) нагрузок, для сейсмических нагрузок категории С1 и С2
Подходит для высоких нагрузок, как на вырыв, так и на срез
Монтаж металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, аппаратуры и т.п.
Предназначен для сквозного монтажа
W-HAZ-S/S (оцинкованная сталь) разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)

Написать отзыв

   

Информация о продукте