Способы доставки
Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь.
Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок
Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания
Сквозной монтаж экономит время
Нагрузка может быть приложена сразу после установки
Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь
Глубина отверстия (h 1) | 105 мм |
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) | 20 мм |
Длина анкера (l) | 107 мм |
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) | мм |
Материал | Сталь |
Метрический диаметр анкера | M12 |
Момент затяжки (T inst) | 80 Нм |
Номинальный диаметр бура (d 0) | 18 мм |
Покрытие | Оцинкованный |
Размер ключа | 19 мм |
Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 80 мм |