Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M16x152/20
Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M16x152/20

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S (A2K) M16x152/20
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь

Номер товара 0905224002
В наличии
Цена:
552 грн/шт

Анкер для высоких нагрузок W-HAZ/S M16x152/20

Номер товара 0905224002

552 грн Без НДС: 460 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Для крепления в бетоне с трещинами и без. Оцинкованная сталь.

Высокая несущая способность, для высоких и средних нагрузок

Небольшие межосевые расстояния и расстояник до края основания

Сквозной монтаж экономит время

Нагрузка может быть приложена сразу после установки

Анкер с контролируемым крутящим моментом, оцинкованная сталь

Глубина отверстия (h 1) 130 мм
Диаметр отверстия в закрепляемой детали (d f) 26 мм
Длина анкера (l) 152 мм
Макс. толщина прикрепляемой детали (t fix) 20 мм
Материал Сталь
Метрический диаметр анкера M16
Момент затяжки (T inst) 160 Нм
Номинальный диаметр бура (d 0) 24 мм
Покрытие Оцинкованный
Размер ключа 24 мм
Эффективная глубина анкеровки (h ef) 100 мм

Монтаж в сжатой и растянутой зоне бетона, класс прочности С20/25 - С50/60
Применяется для постоянных и переменных (длительных, кратковременных, эпизодических) нагрузок, для сейсмических нагрузок категории С1 и С2
Подходит для высоких нагрузок, как на вырыв, так и на срез
Монтаж металлических конструкций, металлических профилей, кронштейнов, балок, опор, кабельных каналов, трубопроводов, ограждений, аппаратуры и т.п.
Предназначен для сквозного монтажа
W-HAZ-S/S (оцинкованная сталь) разрешается применять внутри зданий (в сухих помещениях)

Написать отзыв

   

Информация о продукте